Set di 5 fogli 150×500 mm 0,5 mm

Codice art.: 478760 0,5
Imposta il prezzo 5 Articolo (17,84 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
33 pezzi in magazzino
  • Materiale: Acciaio legato, INOX

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Limite di errore ±10 µm
Larghezza pellicole 150 mm
Lunghezza pellicole 500 mm
Materiale acciaio legato resistente alla ruggine e agli acidi
Materiale Acciaio legato, INOX
Spessore 0,5 mm
Numero fogli 5
Tipo di prodotto Foglio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 478760 0,5
EAN / GTIN 2050001057778
Codice del produttore 774

Descrizione

Esecuzione:

Nastro in acciaio con funzione di spessimetro rigido, laminato a freddo, con elevata precisione di planarità. Lo spessore della pellicola è marcato in modo indelebile. Contenuti in scatole robuste.
Inossidabile − acciaio legato resistente alla ruggine e agli acidi, materiale n. art. 1.4310 (o 1.4301 spessore 0,02 e 0,05mm), laminato a freddo, rigido, superficie lucida.

Uso:

Allestimento di utensili, regolazione di gruppi, compensazione di tolleranze, supporto per dispositivi, allineamento di attrezzature, allestimento di stampi, regolazione del gioco di cuscinetti, adattamento di gruppi, regolazione delle lame di forbici, allineamento di utensili, ecc.

Fornitura:

1 Confezione con 5 fogli.
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
    Spessore (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello