CHIAVI A FORCHETTA

Codice art.: 44.14X15
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Denominazione originale prodotto Maulschluessel Serie 44 14x15 mm
Esecuzione forma diritta
Proprietà impugnatura Es. ergonomica
Tipo di maniglia Maniglia standard
Apertura chiave, Per viti a esagono esterno 14 mm; 15 mm
Apertura chiave, Per viti a esagono esterno 1/2 pollici; 9/16 pollici
Tipo di prodotto Chiave
Materiale acciaio al cromo-vanadio
Superficie es. cromata
Lunghezza complessiva 182 mm
Trasmissione Impugnatura
Uscita for hexagon head screws; for hexagon head screws

Identificazione e classificazione

Codice articolo 44.14X15
EAN / GTIN 3148511024010
Codice del produttore 44.14X15
Numero-L L60130 417
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Esempi di applicazione: Pinze dei freni, controdadi dei tubi idraulici
  • Teste delle chiavi smussate a 15°
  • Cromate, satinate.

Proprietà:

  • A [mm]: 14x15
  • L x B1 [mm]: 31.0 x 33.5
  • E [mm]: 5.7
  • L [mm]: 182
  • [g]: 95