Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Set di alesametri di alta precisione per interni con comparatore, Intervallo di misurazione: 18-150mm

Codice art.: 435206 18-150

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo per articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 435206 18-150
EAN / GTIN 4946368613406
Codice del produttore 511-921
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Esecuzione:

Strumento autocentrante con ponte di appoggio a tre punti. Impugnatura dello strumento e del comparatore in esecuzione cromata opaca. Comparatore con cassa in plastica antiurto. Impugnatura dello strumento isolata. Per impostare il ⌀ del foro sullo strumento vengono utilizzate punte di contatto di diverse lunghezze e anelli riduttori intercambiabili.
Punte di contatto con sfera di contatto in HM.

Uso:

Verifica alesaggi con il controllo della cilindricità e rotondità del ⌀ dei fori.

Fornitura:

Incluso 1 comparatore n. art. 432050 Dim. 10/58 con risoluzione 1/100 mm.
3 alesametri per interni n. art. 435202, con punte di contatto, prolunga e anelli di riscontro.