Micrometro per interni di piccole dimensioni 2,5-3 mm

Codice art.: 429100 2,5-3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,45 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 43,40 € /pz.
  • 21,80 € /pz.
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Norma: Norma interna
  • Scala tamburo graduato: 1/50
  • Imballaggio: Custodia rigida

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Intervallo di misurazione 2,5 mm - 3 mm
Lettura 0,001 mm
Scala tamburo graduato 1/50 mm
Limite di errore 0,002 mm
⌀ Tamburo graduato 17 mm
Profondità di misura 12 mm
Metrologia analogico
Lunghezza complessiva 105 mm
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Micrometro per interni a 2 punte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 429100 2,5-3
EAN / GTIN 4946368080475
Codice del produttore 368-002

Descrizione

Esecuzione:

Antiruggine, elementi di lettura in esecuzione cromata antiriflesso. Tamburo graduato con graduazione nera e frizione. La regolazione della testina di misura (con 2 superfici di contatto in metallo duro) viene effettuata mediante una spina con riporto in metallo duro.

Uso:

Per una misura esatta del diametro e della rotondità dei fori.

Accessori speciali:

Anelli di riscontro n. art. 484030.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi