{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Norma | DIN 863 | |
| Campo di misura | 8 mm - 10 mm | |
| Lettura | 0,001 mm | |
| Risoluzione | mm / pollici | |
| Limite di errore | 0,004 mm | |
| Dimensione a | 1,8 mm | |
| Profondità di misura standard | 58 mm | |
| Profondità di misura con prolunga | 133 mm | |
| Interfaccia | Interfaccia RS232C; Porta USB; Interfaccia Digimatic | |
| Grado di protezione IP | IP 52 | |
| Memorizzazione dei valori di misura | Sistema Reference Lock MAHR | |
| Metrologia | digitale | |
| Imballaggio | Custodia rigida | |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
| Numero di batterie contenute | 1 | |
| n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | |
| Tipo di prodotto | Micrometro per interni a 3 punte |
| Codice articolo | 428930 8-10 | |
| EAN / GTIN | 4059192010904 | |
| Codice del produttore | 4191121 | |
| Produttore/persona responsabile | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |