• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Micrometro digitale per interni XT, Intervallo di misurazione: 12,5-16mm

Codice art.: 428601 12,5-16

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: DIN 863
  • Risoluzione: mm / pollici
  • Interfaccia: Interfaccia RS232C; Porta USB
  • Grado di protezione IP: IP 67
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 863
Campo di misura 12,5 mm - 16 mm
Risoluzione commutabile 0,01 / 0,001 mm
Risoluzione mm / pollici
Limite di errore 0,004 mm
Dimensione a 0,5 mm
Profondità di misura standard 62 mm
Profondità di misura con prolunga 162 mm
Interfaccia Interfaccia RS232C; Porta USB
Grado di protezione IP IP 67
Metrologia digitale
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Micrometro per interni a 3 punte

Identificazione e classificazione

Codice articolo 428601 12,5-16
EAN / GTIN 5051102216238

Descrizione

Esecuzione:

Micrometri per interni a 3 punte per la misura di fori ciechi a partire da Dim. 12,5 – 16. Griffe di misura fisse in metallo duro a partire da Dim. 12,5. Lettura su display digitale allargato di facile lettura. Stelo interamente temprato e rettificato. Misurazione sicura e senza errori; senza nonio.

Funzione:

  • Commutazione mm / pollici.
  • Impostazione di 4 valori di preset.
  • Tasto ON/OFF/HOLD.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 498948.
Anelli di riscontro n. art. 484030.
Prolunghe n. art. 428510.

Nota:

Esecuzione con trasmissione Bluetooth su richiesta.

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello