Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Micrometro digitale con punte di contatto intercambiabili, Intervallo di misurazione: 0-25mm

Codice art.: 421320 0-25

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo per articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 421320 0-25
EAN / GTIN 4059192004385
Codice del produttore 4151723
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

Micrometri n. art. 421306 con stelo non rotante e punte di contatto intercambiabili a cambio rapido.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032 .;6 coppie di punte di contatto intercambiabili con:
  • Superfici di contatto piane di ⌀ 6,5 mm.
  • Piattelli di misura di ⌀ 11,3 mm.
  • Superfici di contatto ridotte di ⌀ 2 mm.
  • Superfici di contatto bombate di ⌀ 7 mm.
  • Taglienti 0,75×7 mm.
  • Punte.