{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Norma | DIN 862 | |
| Intervallo di misurazione | 0 mm - 150 mm | |
| Lettura | 0,01 mm | |
| Limite di errore | 0,03 mm | |
| Asta di profondità | si | |
| Asta di profondità | piatto | |
| Lunghezza dei becchi | 40 mm | |
| Altezza cifre display LCD | 9 mm | |
| Memorizzazione dei valori di misura | impostazione unica del punto zero | |
| Metrologia | digitale | |
| Materiale | Acciaio inossidabile, INOX | |
| Tutti i componenti | temprata | |
| Imballaggio | Custodia rigida | |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
| Numero di batterie contenute | 1 | |
| n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 357 | |
| Tipo di prodotto | Calibri a corsoio universali |
| Codice articolo | 412601 150 | |
| EAN / GTIN | 4045197153944 | |
| Codice del produttore | 412601 150 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |