• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Tappetino / rotolo in gomma per piastre fessurate, Modello: 1

Codice art.: 385050 1

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 400 mm
Larghezza 200 mm
Altezza 3 mm
Esecuzione tappetino
Tipo di prodotto Tappetino per vuoto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 385050 1
EAN / GTIN 2050001717313
Codice del produttore 00011
Produttore/persona responsabile Witte Barskamp GmbH & Co. KG, Horndorfer Weg 26-28, 21354 BLECKEDE, Deutschland, www.witte-barskamp.de