Ganascia a cuneo singolo scanalata M12

Codice art.: 370021 M12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Filettatura M M12
Lunghezza 42 mm - 49 mm
Altezza H 26 mm
B1 41 mm
Coppia di serraggio massimo 85 Nm
Forza di serraggio 30 kN
Tipo di prodotto Morsetto di serraggio a cuneo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 370021 M12
EAN / GTIN 4030618237662
Codice del produttore 23250.0012

Descrizione

Uso:

Avvitando la vite di serraggio, le due ganasce si muovono verso l’esterno spingendo i pezzi contro una battuta ferma.

Materiale:

Corpo base in acciaio per utensili, temprato e lucidato. Ganasce in acciaio per utensili, temprate, brunite e rettificate.

Nota:

Montaggio nel foro filettato o con dato per scanalature a T. Possibilità di serraggio multiplo in verticale o in orizzontale.