Coppia in blister singoli per parallele temprate per 366702 / 6704 Dim. 100 3X6 mm

Codice art.: 366706 3X6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
73 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza 3 mm
Altezza 6 mm
Tipo di prodotto Parallele temprate

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 366706 3X6
EAN / GTIN 4045197799371

Descrizione

Esecuzione:

Durezza: 60 HRC. Rettificate a coppie.
GARANT − esecuzione di precisione. Precisione: Tolleranza altezza e larghezza ± 0,007 mm.

Uso:

Per il serraggio di pezzi in parallelo in lavori di precisione, in morse o dispositivi.

Per:

Set di parallele temprate 366702; 366704.
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
    Larghezza × Altezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello