{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per modello | 90 | |
Larghezza ganasce b | 90 mm | |
Altezza ganasce h | 34 mm | |
Lunghezza ganasce l | 68 mm | |
Per codice a colori | TC; LC; Duo; NC8 | |
Tipo di prodotto | Ganasce per morsa a vite |
Codice articolo | 361660 90 | |
EAN / GTIN | 4250364400909 | |
Codice del produttore | 6921674020142 |