Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Bac pivotant mobil 90

Cod articol: 361660 90

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru tip 90
Lăţimea bacurilor b 90 mm
Înălţimea bacului h 34 mm
Lungimea bacului l 68 mm
Recomandat pentru codul de culoare TC; LC; Duo; NC8
Tip produs Bacuri de menghină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 361660 90
EAN / GTIN 4250364400909
Număr producător 6921674020142

Descriere

Execuţie:

Bac mobil, cu striere unilaterală.

Aplicaţie:

  • Pentru fixarea pieselor cu suprafeţe neparalele.
  • Pentru prinderea bridelor de protecţie Cod 361950; 361960; 361970.

Material:

Oţel călit, suprafeţe rectificate.

Adaptat pentru:

NC8, Garant pentru mașini cu comandă numerică, Titan.

Livrare:

Inclusiv şuruburi de prindere.