Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Morse di precisione NC, Modello: 130

Codice art.: 360535 130

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 360535 130
EAN / GTIN 4045197772947
Codice del produttore 360535 130
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Corpo base robusto in ghisa sferoidale, guide e superficie di appoggio temprate e rettificate. Madrevite completamente incapsulata, cavità della madrevite chiusa tramite i rivestimenti. Pressione di serraggio massima riproducibile grazie alla battuta fissa incorporata.
  • Planarità del corpo base ≤ 0,01 mm.
  • Con amplificatore di forza meccanico, pressione di serraggio regolabile su 5 livelli.
  • Fori filettati laterali per la morsa fermapezzo.

Uso:

Impiego versatile dell'elemento di serraggio per i centri di lavorazione.

Fornitura:

Incluse 2 ganasce a gradino, 1 manovella SW 14, 1 chiavetta e 4 staffe di serraggio.

Nota:

Dimensioni non compatibili con altre marche.