Fermapezzo tridimensionale - battuta di riscontro 300

Codice art.: 360432 300
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
14 pezzi in magazzino
  • Altezza utile N: 285; 315
  • Interasse S A: 80; 110

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza utile N 285 mm - 315 mm
Altezza complessiva 350 mm - 380 mm
Interasse S A 80 mm - 110 mm
Per codice a colori TC; HiPo; TC; LC-GARANT; Duo; Duo Plus; T-Rex; Titan; Titan2/TitanSense; Basic; HD-Allmatic; Centro Gripp; LCV125G; NC8; HOLEX NC
Tipo di prodotto Fermapezzo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 360432 300
EAN / GTIN 4062406640446

Descrizione

Esecuzione:

  • Impostazione continua e rapida.
  • Supporto M8 per tasselli o montaggio diretto.
  • Estrazione opzionale di massimo 30 mm.

Battuta doppia.

Uso:

Per il montaggio su fresatrici e trapani.

Materiale:

Alluminio anodizzato.

Accessori speciali:

Tasselli a T con M8, vedi n. art. 370520 Dim. 12 − 18.