Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Anello intercambiabile per ISG-1000, Per ⌀ attacco: 3-6mm

Codice art.: 354440 3-6

Seleziona la variante e la quantità

Per ⌀ attacco (mm) Prezzo per articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Diametro di serraggio min. 3 mm
Diametro di serraggio max. 6 mm
Tipo di prodotto Anello intercambiabile
Materiale acciaio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 354440 3-6
EAN / GTIN 4045197811653
Codice del produttore 6725758
Produttore/persona responsabile Bilz Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Vogelsangstraße 8, 73760 Ostfildern, Deutschland, www.bilz.de

Descrizione

Per:

Apparecchio di calettamento a caldo n. art. 354400.