• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Attacco SK, SK / Cono mandrino: 50/16

Codice art.: 342850 50/16

Seleziona la variante e la quantità

SK / Cono mandrino Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione cono verticale 50
Cono per mandrini a norma DIN 238 B 16
⌀ Cono D 15,733 mm
Filetto interno di serraggio M24
Codice colore per codolo adatto SK 50
Tipo di prodotto Mandrino con pinza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 342850 50/16
EAN / GTIN 4250122606246
Codice del produttore 502.14.16.26
Produttore/persona responsabile Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.eroglumakina.com

Descrizione

Esecuzione:

Completamente temprati e rettificati. Elevata precisione di rotazione concentrica e durata, dato che la superficie temprata non può essere né intaccata dai trucioli né rovinata da leggeri urti.
Esecuzione di precisione con filetto di serraggio.
Cono a norma DIN 69871 A, Parte 1 con scanalatura e filettatura per il codolo di serraggio.

Uso:

Per il montaggio di mandrini su fresatrici e trapani con attacco SK.

Norma:

Cono per mandrini a norma DIN 238.