{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo filettatura | M6 – M20 | |
Adattatore | HSK-A 63 | |
Norma attacco | ISO 12164-1 | |
Passaggio interno per LR | sì, con max. 50 bar | |
Compensazione lineare pressione | 0,5 mm | |
Compensazione lineare trazione | 0,5 mm | |
⌀ Esterno D | 45 mm | |
⌀ Interno D1 | 42 mm | |
Sporgenza totale Dim. A | 130 mm | |
Forma | A | |
Tipo di prodotto | Mandrino di maschiatura |
Codice articolo | 338195 25 | |
EAN / GTIN | 4062406511098 |