Portamaschi a cambio rapido M6-20

Codice art.: 334638 M6-20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
27 pezzi in magazzino
  • Norma attacco: DIN 69871; ISO 7388-1

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo filettatura M6 – M20
Adattatore SK 50
Norma attacco DIN 69871; ISO 7388-1
Compensazione lineare pressione 12,5 mm
Compensazione lineare trazione 12,5 mm
⌀ Esterno D 55 mm
⌀ Interno D1 31 mm
Sporgenza totale Dim. A 83 mm
Tipo di prodotto Mandrino di maschiatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 334638 M6-20
EAN / GTIN 4045197488473

Descrizione

Esecuzione:

  • Struttura corta, con compensazione assiale elastica che reagisce alla pressione e alla trazione.
  • Pressione dell’imbocco regolabile per differenti materiali e maschi a filettare.

Con attacco della bussola per una compensazione assiale priva di gioco.

Uso:

  • Realizzazione di filettature di precisione.
  • Per filettature destre e sinistre.
  • Per macchine a CN e centri di lavorazione.

Accessori speciali:

Bussole a cambio rapido vedi n. art. 335420335660.
Codoli (AB) n. art. 308600308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820; 308835.

Nota:

  • Disponibili su richiesta mandrini di maschiatura a cambio rapido con attacchi diversi Dim. M14 − M33.
  • Mandrini di maschiatura a cambio rapido non adatti per lubrorefrigerante.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi