{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Campo di taglio | M8 − M20 | |
Numero massimo di giri in avanzamento | 500 min-1 | |
Compensazione lineare della trazione | 16,5 mm | |
Lunghezza a partire dal mandrino della macchina | 170 mm | |
L1 | 86 mm | |
Corsa verticale del mandrino B | 8 mm | |
⌀ Esterno D | 100 mm | |
⌀ D1 | 31 mm | |
⌀ D2 | 50 mm | |
Cono Morse CM | 3 | |
Tipo di prodotto | Apparecchio di maschiatura |
Codice articolo | 334100 20/3 | |
EAN / GTIN | 4045197152367 |