Pinza elastica con scanalature trasversali e longitudinali 47 mm

Codice art.: 329968 47
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Adattatore Top 52
Tipo di prodotto Pinza elastica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 329968 47
EAN / GTIN 2050002052802
Codice del produttore TOP52R47,0

Descrizione

Esecuzione:

Pinze elastiche, profilo tondo, crescente di 0,5 mm. Al momento dell'ordine indicare il ⌀ di serraggio desiderato.
Con scanalature trasversali e longitudinali per materiale grezzo.

Vantaggi:

  • 25% di forza di tenuta in più rispetto alla pinza di serraggio RD.
  • Nessuno spostamento radiale tra la pinza di serraggio e l’attacco degli elementi di serraggio, quindi insensibili allo sporco.
  • Rigidità straordinaria grazie al sistema di segmenti di serraggio di grandi dimensioni.

Uso:

Molteplici campi di impiego: centri di lavoro, macchine di misura o tensionamento pallet.

Raccomandazioni:

Su richiesta pinze di serraggio per profili speciali secondo le vostre esigenze individuali.

Nota:

Altre dimensioni del cono, forme (per es. quadro) e pezzi grezzi lavorabili su richiesta!
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
    ⌀ di serraggio (a misure crescenti di 0,5 mm) (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello