Contropunta rotante di precisione con cuspide prolungata 64/4

Codice art.: 321360 64/4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Minimo d 16 mm
Lunghezza ridotta della testina L1 78 mm
Lunghezza testina L 100 mm
Errore massimo di rotazione concentrica 0,005 mm
Numero massimo giri 3.800 min-1
Per peso del pezzo 330 kg
Apertura angolare a 60 grado
Tipo di prodotto Cuspide

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 321360 64/4
EAN / GTIN 4045197880796

Descrizione

Esecuzione:

  • Contropunta completa temprata e rettificata.
  • Disposizione dei cuscinetti per elevate forze assiali.
  • Senza manutenzione.
  • L'anello di tenuta dell'albero impedisce a sporco e liquido lubrorefrigerante di penetrare.

Descrizione:

Le punte pilota vengono utilizzate principalmente nei torni con l’obiettivo di stabilizzare i pezzi lunghi e sottili, più soggetti alla flessione o all’oscillazione incontrollata causate dalle forze generate durante la lavorazione.
La punta pilota viene fissata con un cono Morse. Il pezzo viene serrato nel mandrino, a cui segue l’inserimento di una svasatura con una punta da centro. Una volta effettuato il cambio del pezzo, viene fissata la punta pilota.

Uso:

  • Utensile combinato per centraggio standard e lavorazione tubi.
  • Cuspide per impiego universale su macchine manuali e CNC.
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
    ⌀ Massimo / Cono morse Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello