Corpo barra alesatrice 63/32-160 mm

Codice art.: 320407 63/32-160
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Norma attacco: ISO 26623-1
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Gambo 63 mm
Sporgenza totale Dim. A 160 mm
⌀ D 32 mm
Adattatore PSC
Norma attacco ISO 26623-1
Passaggio interno per LR
Tipo di prodotto Corpo base delle barre alesatrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 320407 63/32-160
EAN / GTIN 2050001772749
Codice del produttore PS6.WK2.032.160

Descrizione

Esecuzione:

  • Per tornitura efficiente.
  • Per lavorazione oraria e antioraria.

Uso:

Per l’alloggiamento di testine.

Nota:

Per testine intercambiabili adatte vedi n. art. 264826264827.
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
    ⌀ Codolo / ⌀ D − Dim. A (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello