Barra alesatrice con bloccaggio a leva destra 63/15-180 mm

Codice art.: 320405 63/15-180
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Norma attacco: ISO 26623-1
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Gambo 63 mm
Misura inserto 15
Adattatore PSC
Tipo di impiego destro
Norma attacco ISO 26623-1
Passaggio interno per LR
Sporgenza totale Dim. A 180 mm
Lunghezza utile LN 158 mm
⌀ Preforatura minimo D1 min 50 mm
Distanza asse-punta f 27 mm
Inserto adatto DN.. 1506..
Ricambi P05
Angolo di regolazione κ 107,5 grado
Tipo di prodotto Portautensili per barre alesatrici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 320405 63/15-180
EAN / GTIN 2050001715791
Codice del produttore PS6.PDF.RQC.180

Descrizione

Nota:

L’ugello HP adatto n. art. 320001 va ordinato separatamente! Per i ricambi n. art.  320610  − 320626, vedere l’elenco ricambi.
Perno di serraggio PSC su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti