{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Gambo | 50 mm | |
Misura inserto | 15 | |
Adattatore | PSC | |
Tipo di impiego | PSC | |
Norma attacco | ISO 26623-1 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Sporgenza totale Dim. A | 60 mm | |
⌀ Preforatura minimo D1 min | 50 mm | |
Distanza asse-punta f | 27 mm | |
Inserto adatto | DN.. 1506.. | |
Ricambi | P05 | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 320345 50/15 | |
EAN / GTIN | 2050001716750 |