Portainserti con bloccaggio a leva destro 63/16HP mm

Codice art.: 320015 63/16HP
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Norma attacco: ISO 12164-3
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Gambo 63 mm
Misura inserto 16
Adattatore HSK-T
Tipo di impiego destro
Norma attacco ISO 12164-3
Passaggio interno per LR
Sporgenza totale Dim. A 70 mm
⌀ Preforatura minimo D1 min 80 mm
Distanza asse-punta f 45 mm
Inserto adatto CN.. 1606..
Ricambi P02
Tipo di codolo Cono cavo
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 320015 63/16HP
EAN / GTIN 2050001772619
Codice del produttore HA6.PCE.RLA.070-HP

Descrizione

Nota:

L’ugello HP adatto n. art. 320001 va ordinato separatamente! Per i ricambi n. art. 320610320626, vedere l’elenco ricambi.
Perno di serraggio PSC su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti
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
    ⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello