{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Forma | B | |
⌀ Codolo d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 85 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
h5 | 48 mm | |
h6 | 42,5 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 44 mm | |
Codice a colori codolo VDI | VDI 40 | |
Tipo di prodotto | Portautensile con attacco VDI |
Codice articolo | 319060 40 | |
EAN / GTIN | 4045197223951 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Portautensile forma B4 radiale sinistra, esecuzione corta 40 mm |
su richiesta
Disponibile a magazzino
33 pezzi in magazzino
140,92 €
99,60 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
b1 | 85 | 85 |
Codice a colori codolo VDI | VDI 40 | VDI 40 |
Forma | B | B |
h2 | 34 | 34 |
h5 | 48 | 48 |
h6 | 42,5 | 42,5 |
l1 | 22 | 22 |