• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Portautensili con ritorno rapido, senza utensile, Modello: AIG

Codice art.: 318800 AIG

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello AIG
Adatto per n. art. 318000 A
Per ⌀ codolo oppure barre alesatrici fino a 10 mm
Lunghezza 145 mm
Larghezza 55 mm
Tipo di prodotto Portautensile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 318800 AIG
EAN / GTIN 4045197316349
Produttore/persona responsabile AXA Entwicklungs- und Maschinenbau GmbH, Auerswalder Höhe 3, 09244 LICHTENAU (SACHSEN), Deutschland, www.axa-maschinenbau.de

Descrizione

Esecuzione:

Con attacco prismatico per utensili per filettatura interna n. art. 240084240088.

Vantaggi:

Anche con questo portautensili è possibile togliere rapidamente l’utensile a filettare dal pezzo mediante un eccentrico, dopo che si è raggiunta l’estremità della filettatura. La corsa di distacco viene limitata da una vite di arresto in modo che il filetto non venga danneggiato.