{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per tipo mandrino | 350 mm | |
Lunghezza L | 137 mm | |
Altezza H | 63 mm | |
Larghezza cava D | 12,72 mm | |
Distanza fori b | 76,2 mm | |
Lunghezza costola A | 19,02 mm | |
Anche per mandrini di tipo | 400 mm | |
Per codice a colori | Mandrino a spirale piena e ganasce Röhm | |
Tipo di prodotto | Ganasce per mandrini a spirale piana |
Codice articolo | 314500 350 | |
Codice del produttore | 107581 |