{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Attacco nominale d | 7 mm | |
Adattatore | ER 16 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 10 µm | |
Modello | 4031 E | |
⌀ Esterno D | 16,7 mm | |
Lunghezza complessiva L | 27,5 mm | |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio |
Codice articolo | 309404 7 | |
EAN / GTIN | 2050001765130 | |
Codice del produttore | 13833010700 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione e ugelli 7 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino
78,20 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
15 pezzi in magazzino
42,53 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Adattatore | ER 16 | ER 16 |
⌀ Esterno D | 16,7 | 16,7 |
Lunghezza complessiva L | 27,5 | 27,5 |
Norma | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 10 | ≤ 10 |
Modello | 4031 E | 4031 E |
Tipo di prodotto | Pinza di serraggio | Pinza di serraggio |