Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Pinza ER con guarnizione, ER 25, ⌀ Attacco nominale d: 6mm

Codice art.: 308946 6

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Attacco ER 25
Diametro di serraggio 6 mm
Diametro di serraggio min. 5 mm
Diametro di serraggio max. 6 mm
Diametro esterno 25,7 mm
Lunghezza pinza di serraggio 34 mm
Normativa DIN ISO 15488-A
Materiale acciaio
Superficie es. rettificata; es. temprata
Profilo di serraggio Es. tonda
Precisione di concentricità radiale ≤ 5 µm
Esecuzione pinze di serraggio Pinza elastica a pressione
Con guarnizione si
Possibilità di passaggio interno del lubrorefrigerante si
Tipo di prodotto Pinza di serraggio
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 308946 6
EAN / GTIN 2050001768674
Codice del produttore 13725010600
Produttore/persona responsabile Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Descrizione

Esecuzione:

Completamente temprata e rettificata.
Protezione contro la corrosione: pinza di serraggio interamente rivestita con FAHRION Protect, anche le superfici funzionali.

Vantaggi:

Il rivestimento aumenta la durata della pinza di serraggio e assicura la massima funzionalità e precisione.

Nota:

Con la guarnizione per il passaggio interno del lubrorefrigerante (utilizzabile fino a 60 bar), è possibile serrare solo la dimensione nominale. Simile a norma ISO 15488-A.