Portafrese con trascinatore frontale con fori per il lubrorefrigerante 40 mm

Codice art.: 308551 40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
8 pezzi in magazzino
  • Norma attacco: ISO 26623-1
  • Foro per il lubrorefrigerante: richiudibile
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 6
  • Strategia di truciolatura: HPC

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Mandrino di ⌀ d1 40 mm
⌀ Attacco D1 40 mm
Adattatore PSC 80 corto
Norma attacco ISO 26623-1
Foro per il lubrorefrigerante richiudibile
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 6 µm
Strategia di truciolatura HPC
Sporgenza totale Dim. A 60 mm
⌀ Esterno D 89 mm
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861 40
Chiave speciale adatta n. art. 309840 40
Tipo di prodotto Portafrese con trascinatori frontali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 308551 40
EAN / GTIN 4045197870728

Descrizione

Esecuzione:

  • Con foro Balluffchip / RFID.
  • Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).
  • Superfici funzionali del contorno interno PSC rettificate.

Uso:

Per il serraggio di frese cilindriche frontali e frese a inserti con scanalatura trasversale.

Fornitura:

Inclusa vite di bloccaggio frese.

Accessori speciali:

Chiave speciale n. art. 309840, vite di serraggio per fresa n. art. 309860.
Raccordo per lubrorefrigerante e chiave a bussola n. art. 309885; 309893.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi