Úzké hydraulické pouzdro, HSK-A 63 A = 120, ⌀ upnutí D1: 4mm

Artiklové číslo: 307533 4
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
40 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Kuželová dutá stopka HSK
Typ upínače, Odpojovací místo 2 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa HSK06300195; ZYL00400105
Formulář záznamu Rovná opěrná plocha, standardní kužel typ A; Hladký dřík
Provedení upínače Metrické s průchodkou chladicího a mazacího prostředku; metrické
Velikost upínače, metrická 4 mm
Typ upínače Čep; Otvor (vnitřní upínač)
Průměr hřídele DS 4 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Schlankes Hydrodehnspannfutter
Rozhraní na straně stroje HSK-A 63
Upínací průměr min. D1 4 mm
Upínací průměr max. D1 4 mm
Nepodepřená délka A 120 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 50 mm
Délka tělesa na straně nástroje L1 73 mm
Přesnost obvodové házivosti 3 µm
Vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Strategie obrábění HPC; HSC
Konstrukce Úzké
Tlumení vibrací ano
Vnější průměr 2 na straně nástroje D2 10 mm
Vnější průměr 3 na straně nástroje D3 17,7 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu hydraulické pouzdro
Celková délka L 152 mm
Norma DIN 69893; ISO 12164-1
Tvar A
S otvorem pro RFID nosiče dat ano
Vnitřní chlazení je možné ano
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 307533 4
EAN / GTIN 4045197762207
Číslo výrobce 307533 4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Extrémně štíhlé provedení (obrys 3°).
  • S otvorem pro čip RFID / Balluff.
  • Je možné axiální přestavení délky.
  • Stopky natvrdo přesoustružené.
  • Lze použít redukční pouzdra.

Výhoda:

  • Odolávající teplotě vzhledem ke zcela uzavřenému systému, tj. žádné pájené tlakové komory.
  • Ideální tlumící vlastnosti.
  • Vysoký přenos točivých momentů, díky tomu bezpečný proces.

Použití:

Zvláště v konstrukci forem a nástrojů.
Tam, kdy je vyžadován redukovaný rušivý obrys.
Pro vrtání, tření a frézování.
K upínání nástrojů s tolerancí stopky h6.

Zvláštní příslušenství:

Redukční pouzdra č. 302135 – 302165.