{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Notranje hlajenje | da | |
| Vhod hladilnega mazalnega sredstva | z vstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično | |
| Puščanje hladilnega mazalnega sredstva | z izstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Vrsta vpenjala | stožčasta votla gred HSK | |
| Kodiranje ločilnega mesta | HSK06300195 | |
| Oblika vpenjala | z notranjim centriranjem | |
| Izvedba vpenjala | brezdimenzionalna nazivna velikost s hlajenjem | |
| Velikost vpenjalnega trna, brez dimenzij | 0630 | |
| Vrsta vpenjala | čep | |
| Dolžina držala | 94 mm | |
| Premer vpenjanja min. | 4 mm | |
| Premer vpenjanja maks. | 4 mm | |
| Previsna dolžina | 120 mm | |
| Zunanji premer, na strani orodja | 17,7 mm | |
| Dolžina telesa na strani orodja | 73 mm | |
| Natančnost krožnega teka | 3 µm | |
| Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev | g 2,5 pri 25000 min-1 | |
| Strategija odrezovanja | HPC; HSC | |
| Izvedba | vitko | |
| Blaženje vibracij | Da | |
| Z izvrtino za hladilni kanal | da | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1; ločilno mesto 2 | |
| Vrsta izdelka | hidravlično-raztezna glava | |
| Skupna dolžina | 152 mm | |
| Celotna višina | 50 mm | |
| Celotna širina | 50 mm | |
| Standard | DIN 69893; ISO 12164-1 | |
| Oblika | A | |
| Z izvrtino za nosilce podatkov RFID | da | |
| Notranje hlajenje je možno | da | |
| Material | jeklo za poboljšanje | |
| Vsebina | 1 kos |
| Številka izdelka | 307533 4 | |
| EAN/GTIN | 4045197762207 | |
| Številka proizvajalca | 307533 4 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |