{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Mandrino di ⌀ d1 | 27 mm | |
Adattatore | HSK-A 63 A = 160 | |
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 6 µm | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 160 mm | |
⌀ Esterno D | 60 mm | |
Lunghezza mandrino portafresa L4 | 21 mm | |
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861 | 27 | |
Chiave speciale adatta n. art. 309840 | 27 | |
Tipo di prodotto | Portafrese con trascinatori frontali |
Codice articolo | 306570 27 |