Mandrino portafrese 32 mm

Codice art.: 306110 32
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
46 pezzi in magazzino
  • Norma attacco: ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
  • Forma: A
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 6
  • Strategia di truciolatura: HPC

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Mandrino di ⌀ d1 32 mm
⌀ Attacco D1 32 mm
Adattatore HSK-A 63 corto
Norma attacco ISO 12164-1; DIN 69882-3; DIN 69893
Forma A
Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 25000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 6 µm
Strategia di truciolatura HPC
Sporgenza totale Dim. A 60 mm
⌀ Esterno D 58 mm
Lunghezza mandrino portafresa L3 con anello di trascinamento 24 mm
Lunghezza mandrino portafresa L4 38 mm
Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861 32
Anello di trascinamento di ricambio n. art. 309870 32
Chiave speciale adatta n. art. 309840 32
Tipo di prodotto Attacchi frese

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 306110 32
EAN / GTIN 4045197289872

Descrizione

Esecuzione:

Con foro Balluffchip / RFID. Superfici funzionali HSK rettificate.

Uso:

Per il serraggio di frese cilindriche frontali e frese a inserti con scanalatura longitudinale o trasversale.

Fornitura:

Inclusa chiavetta, anello di trascinamento e vite di serraggio per fresa n. art. 309860.

Accessori speciali:

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiave a bussola n. art. 309890, chiave speciale n. art. 309840, vite di serraggio per fresa per passaggio interno del lubrorefrigerante n. art. 309861.

Nota:

Passaggio interno del lubrorefrigerante solo con vite di serraggio adatta n. art. 309861.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi
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
    Mandrino di ⌀ d1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello