{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Centro P | |
Modello CP per ER | 25 | |
Adattatore | HSK-A 63 A = 200 | |
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione di rotazione concentrica pinza elastica ER con mandrino a pinza CP | ≤ 6 µm | |
Precisione di rotazione concentrica pinza elastica HP con mandrino a pinza CP | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC | |
Campo di serraggio | 2 mm - 16 mm | |
Sporgenza totale Dim. A | 200 mm | |
⌀ Esterno D | 40 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrini a pinza |
Codice articolo | 305940 25 | |
EAN / GTIN | 2050001703538 | |
Codice del produttore | 44526002000 |