Prolunga per mandrini portautensili a calettare a 3°, antivibrante 20/10 mm

Codice art.: 302415 20/10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
  • Passaggio interno per LR: sì, con max. 80 bar
  • Oscillazione: evaporato

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Foro D1 10 mm
⌀ Codolo d 20 mm
Lunghezza complessiva L 210 mm
Passaggio interno per LR sì, con max. 80 bar
Oscillazione evaporato
⌀ D2 16 mm
Tipo di prodotto Prolunghe da 1/2 pollice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 302415 20/10
EAN / GTIN 4045197701381

Descrizione

Esecuzione:

Forata per adduzione interna del lubrorefrigerante (LR) fino a massimo 80 bar. Inclusa vite di regolazione della lunghezza. Un nocciolo in HMI montato nella prolunga attenua le oscillazioni riducendo così le vibrazioni.
Numero di giri massimo consentito 8.000 min-1.

Vantaggi:

  • Evita le vibrazioni nel sistema di serraggio.
  • Superfici migliori.
  • Aumento della durata degli utensili.