Broccia profilo esagonale, misure in pollici ⌀ d = 16 mm 1/8 pollici

Codice art.: 293086 1/8
Sconto
81,12 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
59 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Profilo Esagono
L 5 mm
L1 40 mm
Tolleranza da + 0,07 fino a + 0,1 mm
⌀ d 16 mm
Materiale da taglio HSS
Rivestimento TiN
Tipo di prodotto Utensili stozzatori di cave e brocciatori di profili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 293086 1/8
EAN / GTIN 4062406129385

Descrizione

Esecuzione:

Con rivestimento TiN.

Uso:

Per realizzare profili in un’unica operazione.

Per:

Portautensili per broccia n. art. 293020293079.

Nota:

  • Misure e profili speciali su richiesta.
  • I valori indicativi dettagliati sono disponibili nell’applicazione ToolScout.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili
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
    Esagono (pollici) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello