Barra per filettare con angolo d’inclinazione fisso a 0,5° 32/11 mm

Codice art.: 272091 32/11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino
  • Passaggio interno per LR: no

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Misura inserto 11 mm
Tipo di impiego destra
Passaggio interno per LR no
⌀ Codolo DS 16 mm
⌀ Preforatura minimo Dmin 16 mm
Spostamento centrale L3 8,9 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm
Vite inserto 279810 4
Angolo di inclinazione 0,5 grado
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 272091 32/11
EAN / GTIN 4045197645470

Descrizione

Esecuzione:

Con angolo di inclinazione fisso.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi