{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Dimensione codolo | 20 mm | |
Misura inserto | 11 mm | |
Tipo di impiego | destro | |
Passaggio interno per LR | no | |
Ampiezza funzionale L4 | 20 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 30 mm | |
Lunghezza complessiva L | 130 mm | |
Vite di serraggio per inserto per filettare | 279810 4 | |
Angolo di inclinazione | 1,5 grado | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 271995 20/11 | |
EAN / GTIN | 4045197954725 |