Inserto a profilo completo a 60° esterno destro CB 0,75 mm

Codice art.: 270706 0,75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    21,90 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    18,25 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
56 pezzi in magazzino
  • Classe di tolleranza: DIN 13 6g
  • Tipo di filettatura: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Angolo di filetto: 60

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passo della filettatura 0,75 mm
Tipo HB7010
Classe di tolleranza DIN 13 6g
Tipo di filettatura M; M-LH; MF; MF-LH
Angolo di filetto 60 grado
Spessore 3,6 mm
Misura inserto L 16 mm
Materiale da taglio HM
Tipo di impiego destra
Applicazione interna/esterna esterni
Profilo degli inserti Profilo completo
Tipo di prodotto Inserto per filettatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 270706 0,75
EAN / GTIN 4045197453273

Tabella dati

Alluminio (a truciolo corto)
N
250
Alluminio > 10% Si
N
180
Acciaio < 500 N/mm²
P
150
Acciaio < 750 N/mm²
P
150
Acciaio < 900 N/mm²
P
130
Acciaio < 1100 N/mm²
P
100
Acciaio < 1400 N/mm²
P
90
Acciaio < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
continuo
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserto a profilo completo a 60° per filettatura esterna a norma DIN / ISO R 262 (DIN 13) classe di tolleranza 6g.
CB = Rompitruciolo sinterizzato.
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
    Passo (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello