Testina intercambiabile GARANT Master Mute QC/33

Codice art.: 264835 QC/33
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino
  • Sistema: QC
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master Mute
Tipo di impiego sinistra
Sistema QC
Passaggio interno per LR
Punto di taglio / attacco 20 mm
Testina intercambiabile con codice ISO SIL
Inserto adatto 16
Angolo di registrazione 93 grado
⌀ Preforatura minimo Dmin 26 mm
Spostamento centrale L3 15 mm
Lunghezza complessiva L 22 mm
Vite inserto 269023 2
Tipo di prodotto Testina portainserto con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 264835 QC/33
EAN / GTIN 4251414902916

Descrizione

Esecuzione:

Per inserti per filettatura Dim. 16.

Per:

Corpi per barre alesatrici n. art. 264890, 264894 e 264898.

Nota:

Possibilità di combinazione di tutte le testine intercambiabili con tutti i corpi per barre alesatrici all’interno dello stesso sistema (GL, QC, DM).

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Della stessa serie "Master Mute" Visualizza tutto
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
    Sistema / Misura inserto Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello