Barra alesatrice in HMI con bloccaggio a vite 12/07 mm

Codice art.: 261326 12/07
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino
  • Profondità interna fino a: 8×D
  • Materiale da taglio: HM
  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 12 mm
Misura inserto 7 mm
Tipo di impiego destra
Profondità interna fino a 8×D
Materiale da taglio HM
Norma Norma interna
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile E12M SVJCR/L07
Angolo di regolazione κ 142 grado
Inserto adatto VC.. 0702..
⌀ Preforatura minimo Dmin 13 mm
Spostamento centrale L3 2 mm
Altezza di serraggio L2 11 mm
Larghezza del collo L4 7,8 mm
Lunghezza della testina L1 18 mm
Lunghezza complessiva L 150 mm
Set di viti per inserti 269028 27
Applicazione Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 261326 12/07
EAN / GTIN 4062406100452

Download & documenti

Prodotti correlati

Inserti
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
    ⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello