Portainserti con bloccaggio a vite 16/16 mm

Codice art.: 260907 16/16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Passaggio interno per LR: no

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 16 mm
Misura inserto 16 mm
Tipo di impiego sinistro
Norma DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR no
Codice ISO portautensile STGCR/L 1616H16
Inserto adatto TC.. 16T3..
Ampiezza funzionale L4 20 mm
Lunghezza della testina L1 22 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm
Set di viti per inserti 269028 2
Sottoplacchetta 269005 7
Vite per sottoplacchetta 269013 2
Angolo di regolazione κ 90 grado
Applicazione Tornitura cilindrica esterna; Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260907 16/16
EAN / GTIN 4045197713285

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti