Portainserti con bloccaggio a vite 16/11 mm

Codice art.: 260906 16/11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Passaggio interno per LR: no

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 16 mm
Misura inserto 11 mm
Tipo di impiego destro
Norma DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR no
Codice ISO portautensile STGCR/L 1616H11
Inserto adatto TC.. 1102..
Ampiezza funzionale L4 20 mm
Lunghezza della testina L1 19 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm
Set di viti per inserti 269028 18
Angolo di regolazione κ 90 grado
Applicazione Tornitura cilindrica esterna; Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260906 16/11
EAN / GTIN 4045197805904

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript