Portainserti con bloccaggio a vite 16/12 mm

Codice art.: 260707 16/12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Passaggio interno per LR: no

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 16 mm
Misura inserto 12 mm
Tipo di impiego sinistro
Norma DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR no
Codice ISO portautensile SSSCR/L 1616H12
Inserto adatto SC.. 1204..
Ampiezza funzionale L4 20 mm
Lunghezza della testina L1 18 mm
Lunghezza complessiva L 100 mm
Set di viti per inserti 269028 20
Sottoplacchetta 269005 9
Vite per sottoplacchetta 269013 5
Angolo di regolazione κ 45 grado
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260707 16/12
EAN / GTIN 4062406396824

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Inserti
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
    Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello