Portainserti con bloccaggio a vite 20/09 mm

Codice art.: 260706 20/09
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
30 pezzi in magazzino
  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: no

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 20 mm
Misura inserto 9 mm
Tipo di impiego destro
Norma Norma interna
Passaggio interno per LR no
Codice ISO portautensile SSSCR/L 2020K09
Inserto adatto SC.. 09T3..
Ampiezza funzionale L4 25 mm
Lunghezza della testina L1 20 mm
Lunghezza complessiva L 125 mm
Set di viti per inserti 269028 2
Sottoplacchetta 269005 12
Vite per sottoplacchetta 269013 2
Angolo di regolazione κ 45 grado
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260706 20/09
EAN / GTIN 4045197653291

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello