Portainserti con bloccaggio a vite 25/12 mm

Codice art.: 260000 25/12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino
  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: no

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 25 mm
Misura inserto 12 mm
Tipo di impiego destro
Norma Norma interna
Passaggio interno per LR no
Codice ISO portautensile SCSCR/L 2525M12
Inserto adatto CC.. 1204..
Ampiezza funzionale L4 32 mm
Lunghezza della testina L1 27 mm
Lunghezza complessiva L 151 mm
Set di viti per inserti 269028 20
Sottoplacchetta 269005 6
Vite per sottoplacchetta 269013 5
Angolo di regolazione κ 45 grado
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260000 25/12
EAN / GTIN 4045197929198

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti
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
    Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello