Scalpello piatto, extra sottile 26 mm

Codice art.: 259
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Tonalità cromatica, rosso Rosso segnale
Larghezza tagliente 26 mm
Colore rosso
Contenuto Parte singola
Tipo di prodotto Scalpelli
Durezza punta in HRC 57
Lunghezza complessiva 235 mm
Superficie es. verniciata
Materiale Acciaio al cromo vanadio
Peso totale 240 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 259
EAN / GTIN 3148511610008
Codice del produttore 259
Numero-L L60130 1911
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto:Scalpello piatto, extra-sottileAcciaio al cromo vanadio, forgiato, trattamento termico differenzialeLama temprata a 57 HRC e testa d'impatto temprata a 40 HRCLarghezza della lama: 26 mmLunghezza: 235 mm Verniciato.

Proprietà:

  • L [mm]: 235
  • [g]: 240